Aku vrtací kladivo HD18HX-402C-2x4,0Ah

Artiklové číslo: 4933441280
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441280
EAN / GTIN 4002395001378
Číslo výrobce 4933441280
L-číslo L00800 177
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorové kombinované kladivo SDS-plus
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC
  • Antivibrační systém
  • Optimalizováno pro vrtání Ø 8-16 mm
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
  • Energie úderu 2, 4 J
  • Odolný kovový kryt převodovky
  • Odstavec otáčení pro lehkou práci se sekáčem
  • Odstavec otáčení vpravo/vlevo a zastavení nárazu
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC®
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj
  • Antivibrační systém AVS
  • Monitorování jednoho článku pro dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 24
  • Průměr vrtání do dřeva: 30
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Technologie: Kartáčovaná
  • RPM při volnoběhu: 1400
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,7
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 1400
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 24
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,4
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 4200
  • Varianta výrobku: HD18 HX-402C
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,4
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 2 x 18 V / 4,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, adaptér FIXTEC a kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufr

Rozsah dodávky:

2 x 18 V /4,0 Ah červené Li-Ion akumulátory, nabíječka M12-18C, adaptér FIXTEC a kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufr, spona na opasek, šestihranná klíč, úhlový doraz, sáček na třísky.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku