MCS66 PILA NA KOV

Artiklové číslo: 4933440615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933440615
EAN / GTIN 4002395000432
Číslo výrobce 4933440615
L-číslo L00820 120

Popis

Popis:

  • Lehká a výkonná okružní pila na kov o příkonu 1800 W
  • Technologie řezání za sucha pro rychlé a čisté řezy v kovu bez tvorby otřepů
  • Vhodná pro všechny řezací práce v kovoprůmyslu
  • Velká hloubka řezu 66 mm
  • Napínací páka, pro snadné vyprazdňování sběrné nádoby na třísky a výměnu pilového kotouče
  • Ovládací páka pro snadné otevírání krytu pilového kotouče, pro rychlé a efektivní ponorné řezy
  • Včetně pilového kotouče HM se 42 zuby, 4 m síťového kabelu a šestihranného klíče
  • Pevný ochranný kryt s integrovanou nádobou na třísky
  • Měkká opěrka a ergonomická konstrukce rukojeti pro pohodlnou manipulaci
  • Velká a robustní základní deska z nerezové oceli

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 15,87
  • Otáčky při volnoběhu: 4000
  • Průměr pilového kotouče: 203
  • Dodáváno: Kufřík na přenášení
  • Hmotnost [kg]: 6,4
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 4000
  • Příkon [W]: 1800
  • Varianta výrobku: MCS 66
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 203
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, pilový kotouč z tvrdokovu se 42 zuby, šestihranný klíč, kufřík na přenášení

Rozsah dodávky:

4 m síťový kabel, pilový kotouč se 42 zuby a karbidovým hrotem, šestihranný klíč, přepravní kufřík.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku