SSPE1300RX Mečová pila

Artiklové číslo: 4933440590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933440590
EAN / GTIN 4002395001095
Číslo výrobce 4933440590
L-číslo L00820 78

Popis

Popis:

  • Výkonné, robustní univerzální pila s kyvadlovým zdvihem 32 mm a elektronickou rychlostí zdvihu
  • Patentovaný kmitavý převod pro minimální vibrace a maximální životnost
  • Rukojeť lze otáčet o 360° - nastavitelná v 8 polohách pro optimální manipulaci
  • FIXTEC®- Rychlovýměnný systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
  • Antivibrační systém AVS snižuje vibrace až o 50 %
  • Přepínatelný kyvadlový zdvih pro maximální řezný výkon
  • Nastavitelný a bez použití nářadí odnímatelný doraz pily pro optimální využití pilového listu
  • Systém ochrany proti zpětnému rázu: Chrání převodovku před zpětnými rázy od obrobku a zaručuje optimální přenos síly
  • Rukojeť s měkkou podložkou
  • Robustní kovový kryt převodovky
  • Dodáváno s: 4 m síťovým kabelem, 2 pilovými listy

Charakteristika:

  • Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 4,2
  • Příkon [W]: 1300
  • Varianta výrobku: SSPE 1300 RX
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, 2 x pilový list, Přepravní kufr

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku