M12GG-0 BATERIOVÁ MAZACÍ PISTOLE

Artiklové číslo: 4933440435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933440435
EAN / GTIN 4002395000951
Číslo výrobce 4933440435
L-číslo L00820 163

Popis

Popis:

  • Třícestné plnění
  • Výfukový ventil
  • Integrovaný držák hadice a ramenní popruh
  • 12 V motor s max
  • tlakem 562 barů
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Na jedno nabití akumulátoru až 7 kartuší
  • Vyvážená konstrukce s délkou pouze 355 mm a hmotností 3,2 kg
  • Ventil pro rychlý postup práce
  • Integrovaný držák hadice a závěsné zařízení pro ramenní popruh
  • 3cestné plnění: přímé plnění, nádoba, kartuše
  • Kapacita: 454 g při plnění z nádob, 411 g s kazetou
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™ M12
  • Dodáváno s: Pružná mazací hadice o délce 914 mm se standardním šroubením

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterie: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3. 2 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 GG-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Rozsah dodávky: flexibilní mazací hadice 14,4 mm se standardním adaptérem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku