AG22-230 DMS ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933433630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933433630
EAN / GTIN 4002395244423
Číslo výrobce 4933433630

Popis

Popis:

  • Motor 2200 W s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Výjimečně kompaktní velikost závitu 485 mm a hmotnost 5,2 kg
  • Rychlé nastavení ochranné kapoty stisknutím tlačítka
  • Speciální klapky umožňují rychlou výměnu kartáčů a snižují tak nároky na servis

Charakteristika:

  • Otáčky naprázdno: 6600
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,2
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 6600
  • Příkon [W]: 2200
  • Max. hloubka řezu: 68
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
  • Varianta výrobku: AG 22-230 DMS
  • Průměr kola [mm]: 230
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Ochranná kapota s rychlým nastavením, Boční rukojeť, Příruba, Přírubová matice, Kabel, Klíč

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací sada.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku