AGV22-180E ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933431820
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933431820
EAN / GTIN 4002395243839
Číslo výrobce 4933431820
L-číslo L00820 329
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný motor 2200 W
  • Kompaktní konstrukce: délka pouze 485 mm
  • Měkký start
  • Zásuvný ochranný kryt-Rychlé nastavení stisknutím tlačítka
  • Přídavná rukojeť AVS
  • Klapky krytu pro snadnou výměnu uhlíkových kartáčů
  • Majetkový kabel 4 m
  • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
  • Tenký a robustní kovový kryt převodovky
  • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
  • Dodáváno s: upínací sadou

Charakteristika:

  • Otáčky bez zatížení: 8500
  • Průměr kotouče: 180
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,3
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 8500
  • Příkon [W]: 2200
  • Max. hloubka řezu: 43
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 43
  • Varianta výrobku: AGV 22-180 E
  • Průměr kola [mm]: 180
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť AVS, upínací sada

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací sada.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku