M12BS-0 AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933431310
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933431310
EAN / GTIN 4002395242092
Číslo výrobce 4933431310
L-číslo L00820 336

Popis

Popis:

  • Kompaktní a lehká akumulátorová pásová pila pro práci jednou rukou a nad hlavou
  • Ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Různé možnosti použití v různých materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, měď, plast a hliník
  • Čistí, řezy bez jisker a otřepů
  • Nový bezpečnostní kryt pilového kotouče chrání uživatele před kontaktem s pilovým kotoučem a umožňuje rychlou výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12
  • Dodáváno: Pilový pás

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M12
  • Počet akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • RPM při volnoběhu: 85
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2. 8
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 85
  • Varianta výrobku: M12 BS-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Pilový list

Rozsah dodávky:

Elektronika s plynulou regulací rychlosti pásu, Čisté řezy bez jisker a otřepů, Pilová patka pro přesné vedení pásu, Provoz bez vibrací pro přesné řezy, Inovativní bezpečnostní kryt pásu chrání uživatele před kontaktem s pásem a umožňuje rychlou výměnu pásu bez použití nářadí, LED osvětlení rozhraní, Rukojeť s měkkým držadlem, Indikátor nabití akumulátoru.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku