PFH26 vrtací kladivo

Artiklové číslo: 4933428230
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
    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933428230
    EAN / GTIN 4002395239832
    Číslo výrobce 4933428230
    L-číslo L00820 245

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní a praktické upevňovací kladivo
    • Optimalizováno pro vrtání průměrů od 6 do 16 mm
    • Nejnižší vibrace při vrtání do betonu
    • Integrovaný kovový blok (IMB) pro nejvyšší stabilitu a dlouhou životnost
    • Inovativní a patentovaná technologie pro snížení hmotnosti
    • Pravolevé-
    • kombinace mechanického a elektronického spínání, stejný výkon při otáčení ve směru/proti směru hodinových ručiček
    • Kabel 4 m
    • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj v případě zaseknutí vrtáku
    • Elektronika s regulací otáček
    • Držák vrtáku se systémem SD plus
    • Zamykatelný spínač pro nepřetržitý provoz
    • Rukojeť s opěrkou Softgrip
    • Příkon 725 W, max

    Charakteristika:

    • Průměr vrtání do betonu: 26
    • Průměr vrtání do dřeva: 30
    • Průměr vrtání do oceli: 13
    • Dodávaný materiál: Přepravní kufřík
    • Hmotnost [kg]: 2,4
    • Příkon [W]: 725
    • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
    • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
    • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
    • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,4
    • Varianta výrobku: PFH 26
    • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,4
    • Standardní výbava: síťový kabel 4 m, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtání, kufr

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, přepravní kufr.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku