DD3-152 DIAMANTOVÁ vrtačka

Artiklové číslo: 4933428000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933428000
EAN / GTIN 4002395239801
Číslo výrobce 4933428000

Popis

Popis:

  • Vrtání za sucha i za mokra
  • Třírychlostní převodovka
  • Elektronická ochrana proti přetížení se signálním ukazatelem
  • Motor o příkonu 1900 W s vysokou rezervou výkonu
  • Ideální pro vrtání za sucha i za mokra
  • Elektronika s pozvolným rozběhem pro přesné vrtání
  • Elektronická ochrana proti přetížení se signálním ukazatelem
  • Mechanická bezpečnostní spojka pro ochranu motoru a převodovky
  • Mechanická bezpečnostní spojka pro ochranu motoru a převodovky
  • Elektronická ochrana proti přetížení se signálním ukazatelem
  • Mechanická bezpečnostní spojka pro ochranu motoru a převodovky
  • Mechanická bezpečnostní spojka pro ochranu motoru a převodovky
  • Mechanická bezpečnostní spojka pro ochranu motoru a převodovky a ochrana převodovky
  • Přídavná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
  • L-design pro lepší rozložení hmotnosti
  • Optimálně sladěná 3-rychlostní převodovka v olejové lázni
  • Mocný kabel 5 m s jističem PRCD
  • Zařízení pro přívod vody se spojkou Gardena pro mokré vrtání, Otevřený klíč 32 mm a 41 mm a sací adaptér jsou součástí dodávky

Charakteristika:

  • Přepravní kufřík
  • Hmotnost [kg]: 6,5
  • Příkon [W]: 1900
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 152
  • Varianta výrobku: DD 3-152
  • Standardní výbava: Síťový kabel 5 m, extra dlouhá přídavná rukojeť, zařízení pro přívod vody se spojkou Gardena pro mokré vrtání, otevřený klíč 32 mm a 41 mm, sací adaptér, přepravní kufr

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 5 m, extra dlouhá přídavná rukojeť, zařízení pro přívod vody se spojkou Gardena pro mokré vrtání, otevřené klíče 32 mm a 41 mm, sací adaptér, kufřík.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku