2216-40 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

Artiklové číslo: 4933427309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Multimetr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933427309
    EAN / GTIN 4002395240128
    Číslo výrobce 4933427309
    L-číslo L00800 2035

    Popis

    Popis:

    • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukouKlip na opasek pro snadný transportSnadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřenímPravdivé měření efektivní hodnotyMěřící obvod kategorie 600 V CAT III pro vyšší bezpečnostKryt s měkkou rukojetí pro větší uživatelský komfortIdeální pro ovládání jednou rukouUživatelsky přívětivé ovládání se snadnou volbou provozní funkcePřizpůsobeno potřebám elektrikářůDodáváno s: Měřicí hroty a 2 baterie AAOdolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)Funkce automatického vypnutí a varovný signál při vybití baterieDodáváno s: klipem na opasek

    Charakteristika:

    • Baterie v balení: 2 x AA
    • Baterie: 2 x AA
    • Počet baterií/akumulátorů: 2
    • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AA
    • Dodáváno: v kartonové krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
    • Hmotnost s baterií: 0,40
    • Varianta výrobku: 2216-40
    • Standardní výbava: měřicí hroty, 2 baterie AA, ochranné pouzdro

    Rozsah dodávky:

    Měřící hroty, 2 baterie AA, ochranný sáček.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku