C12MT-0 AKUMULÁTOROVÝ MULTITOOL

Artiklové číslo: 4933427180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933427180
EAN / GTIN 4002395239276
Číslo výrobce 4933427180
L-číslo L00820 102

Popis

Popis:

  • Profesionální multifunkční nářadí pro řezání, řezání a broušení
  • Různé použití - odstraňování malty
  • Různé použití - ponorné řezy do dřeva
  • Různé použití - broušení ve stísněných prostorách
  • Profesionální multifunkční nářadí pro řezání, řezání a broušení
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Multifunkční nářadí s oscilační sekvencí pohybu - ideální pro dokončovací práce v okolí, Renovace a instalace
  • Možnost použití i s konkurenčním příslušenstvím
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • Dodáváno: Ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, brusný papír 60 / 80 / 120 / 240 K, adaptér a šestihranná klíč

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • K dispozici je kolébka: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000 - 20 000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Min. otáčky naprázdno [min_1]: 20 000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Min. Otáčky naprázdno: 5000
  • Varianta výrobku: C12 MT-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: adaptér, šestihranná klíč, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 3x brusné listy 60/80/120/240

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku