HD18CS-0 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Artiklové číslo: 4933419134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933419134
EAN / GTIN 4002395238248
Číslo výrobce 4933419134
L-číslo L00800 247

Popis

Popis:

  • Výkonná 18voltová ruční okružní pila na výřezy, výřezy, polotovary, úpravy a pokosové řezy
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motor a převodovka
  • Rozsah řezů až 50°
  • Stabilní hliníková základní deska a robustní kovový ochranný kryt pro dlouhou životnost
  • Optimální výhled na rozhraní pro přesné a čisté řezy
  • Brzda motoru
  • Ergonomická rukojeť s měkkým držadlem- podpora pro maximální uživatelský komfort
  • Monitorování jednoho článku pro dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodává se s pilovým kotoučem HM s 24 zuby a podélným plátkem

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 15,87
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 3500
  • Průměr pilového kotouče: 165
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 3. 1
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 3500
  • Varianta výrobku: HD18 CS-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 165
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 24zubý pilový kotouč ze slinutého karbidu, podélný plot

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč ze slinutého karbidu s 24 zuby, podélný plot.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku