HD18JSB-0 AKUMULÁTOROVÁ přímočará pila

Artiklové číslo: 4933417845
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933417845
EAN / GTIN 4002395241590
Číslo výrobce 4933417845
L-číslo L00820 83

Popis

Popis:

  • Výkonná 18V akumulátorová přímočará pila
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motoru a převodovky*
  • Baterie REDLITHIUM™ s monitorováním jednoho článku pro delší dobu provozu, vyšší výkon a delší životnost baterie
  • Elektronika s dvoustupňovou regulací počtu zdvihů
  • Čtyřcestné kyvadlové nastavení zdvihu + neutrální poloha pro vyšší řezný výkon a delší životnost nože
  • Nastavitelné zařízení pro vyfukování třísek
  • Přesné vedení pilového kotouče díky velkému, nízko položenému vodicímu válečku s jehlovým ložiskem
  • Robustní základová deska z litého hliníku a plastová kluzná podrážka
  • Systém rychlé výměny pilových listů FIXTEC
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou Milwaukee® M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2. 2
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • K dispozici je kolébka: Ne
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 120
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: HD18 JSB-0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Posuvná patka, 2 pilové listy
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 120
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku