2205-40 MĚŘIČ NAPĚTÍ

Artiklové číslo: 4933416972
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Zkoušečka napětí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933416972
    EAN / GTIN 4002395238026
    Číslo výrobce 4933416972
    L-číslo L00800 2525

    Popis

    Popis:

    • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukouKlip na opasek pro snadný transportSnadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřenímReálné efektivní měření hodnot TRMSDisplej s vysokým černobílým kontrastemBezkontaktní detekce napětíKategorie měřicího obvodu 1000 V CAT III, 600 V CAT IV pro vyšší bezpečnostPouzdro s měkkou rukojetí pro vyšší uživatelský komfortExtra jasná LED dioda pro osvětlení měřicího boduOptimalizováno pro ovládání jednou rukouUživatelsky přívětivé ovládání se snadnou volbou provozní funkce - optimalizováno pro elektrikářeDodáváno s: Měřicí hroty a 2 baterie AADodáváno s: klipem na opasek

    Charakteristika:

    • Baterie jsou součástí dodávky: 2 x AA
    • Baterie: 2 x AA
    • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AA
    • Dodáváno: Brašna na nářadí
    • Hmotnost [kg]: 0,3
    • Hmotnost s dobíjecí baterií [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
    • Hmotnost s dobíjecím akumulátorem: 0,30
    • Varianta výrobku: 2205-40
    • Standardní výbava: měřicí hroty, 2 baterie AA, ochranná brašna

    Rozsah dodávky:

    Měřící hroty, 2 baterie AA, ochranný sáček.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku