C12HZ-0 KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÁ mečová pila

Artiklové číslo: 4933411925
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933411925
    EAN / GTIN 4002395236367
    Číslo výrobce 4933411925
    L-číslo L00800 1378

    Popis

    Popis:

    • Velmi praktické: Délka pouze 280 mm, ideální pro práci v těžko přístupných místech
    • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
    • FIXTEC® rychlovýměnný systém pilového listu pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
    • Vibrace (3osá) při vrtání do betonu10, 5 m/s2
    • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
    • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
    • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
    • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M12
    • Počet baterií: 0
    • Typ baterií: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost [kg]: 1. 0
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
    • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
    • Včetně kolébky: Ne
    • Varianta výrobku: C12 HZ-0
    • Napětí [V]: 12
    • Standardní výbava: 2 pilové listy

    Rozsah dodávky:

    Pilový kotouč

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku