CHS355 Řezačka NA KOVY

Artiklové číslo: 4933411760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933411760
    EAN / GTIN 4002395236220
    Číslo výrobce 4933411760
    L-číslo L00800 300

    Popis

    Popis:

    • Výkonná bruska na kov pro přesné řezání a ořezávání oceli, neželezných kovů, železa a litých profilů
    • Rychlé upínací zařízení s plynulým nastavením úhlu řezu od - 45° do + 45°
    • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
    • Velká ochranná kapota pro optimální ochranu uživatele
    • Pogumovaná základna pro optimální stabilitu
    • Snadná výměna uhlíkových kartáčů pomocí samostatné klapky
    • Chladicí ventilátor pro nejlepší odolnost a dlouhou životnost

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 25. 4
    • Otáčky naprázdno: 3800
    • Průměr kola: 355
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost [kg]: 18
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 3800
    • Příkon [W]: Varianta výrobku: CHS 355
    • Velikost kola , průměr kotouče: 355
    • Standardní výbava: 4m kabel, klíč, kovový řezný kotouč 355 mm

    Rozsah dodávky:

    4 m kabel, klíč

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku