DG7E PŘÍMÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933391200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Přímá bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933391200
    EAN / GTIN 4002395231928
    Číslo výrobce 4933391200
    L-číslo L00820 273

    Popis

    Popis:

    • Extra dlouhé brusné vřeteno pro práci v těžko přístupných místech
    • Rychlostní elektronika
    • Snížené otáčky max
    • 7000 min-11 pro broušení a frézování v kovu
    • Robustní kovový kryt převodovky
    • Součástí dodávky je přívodní kabel 4 m, upínací sklíčidlo 6/8 mm a otevřený klíč SW 15 / SW 17

    Charakteristika:

    • Dodáváno: v kartonu
    • Hmotnost [kg]: 1,5
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 3000 - 7000
    • Příkon [W]: 600
    • Max. otáčky naprázdno: 7000
    • Max. průměr upnutí: 8
    • Max. průměr upnutí [mm]: 6 + 8
    • min. Otáčky naprázdno: 3000
    • Varianta výrobku: DG 7 E
    • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, Kleština 6/8 mm, Otevřený klíč SW 15/SW 17

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, kleštinové sklíčidlo 6/8 mm, klíč SW 15 / SW 17.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku