BS100LE PÁSOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933385150
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
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933385150
EAN / GTIN 4002395229222
Číslo výrobce 4933385150
L-číslo L00820 52

Popis

Popis:

  • Výkonná širokopásová bruska s vysokým úběrem materiálu
  • Ideální pro hrubé broušení velkých ploch s vysokým úběrem materiálu
  • Předvolba otáček pro práci s konkrétním materiálem
  • Přesné nastavení vedení pásu pomocí nastavovacího kolečka
  • Integrované odsávání prachu
  • Rychloupínací uzávěr pro pohodlnou výměnu pásu
  • Možnost stacionárního provozu pomocí šroubových svorek (příslušenství - není součástí dodávky)
  • Součástí dodávky je vak na prach, brusný pás a síťový kabel 4 m

Charakteristika:

  • Šířka brusného kotouče: 100
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,3
  • Délka brusného kotouče: 160
  • Příkon [W]: 1150
  • Varianta výrobku: BS 100 LE
  • Brusná plocha [mm]: 100 x 160
  • Standardní výbava: napájecí kabel 4 m, sáček na prach, brusný pás

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, prachový sáček, brusný pás.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku