DG30E PŘÍMÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933385100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933385100
EAN / GTIN 4002395230013
Číslo výrobce 4933385100
L-číslo L00820 345

Popis

Popis:

  • Krátká a kompaktní konstrukce
  • Měkký rozběh
  • Rychlostní elektronika
  • Robustní kovové pouzdro převodovky
  • Odrezované uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
  • Ergonomický spínač
  • S krkem vřetena 43 mm lze použít i ve stojanu vrtačky
  • Součástí dodávky je hlavní kabel 4 m, sklíčidlo 6 mm a klíč SW 15 / SW 17

Charakteristika:

  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 1,3
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 10 000 - 30 000
  • Příkon [W]: 500
  • Max. otáčky naprázdno: 30000
  • Max. průměr sklíčidla: 6
  • Max. průměr sklíčidla [mm]: 6
  • Min. otáčky naprázdno: 10000
  • Max. průměr sklíčidla [mm]: 6
  • Max. průměr sklíčidla [mm]: 6
  • Min. Otáčky naprázdno: 10000
  • Varianta výrobku: DG 30 E
  • Standardní výbava: síťový kabel 4 m, upínací sklíčidlo 6 mm, klíč SW 15/SW 17

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, kleštinové sklíčidlo 6 mm, otevřený klíč SW 15 / SW 17.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku