ÚHLOVÁ BRUSKA AS12E

Artiklové číslo: 4933383940
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933383940
EAN / GTIN 4002395229390
Číslo výrobce 4933383940
L-číslo L00820 300

Popis

Popis:

  • Výkonná bruska s příkonem 1200 W pro opracování nerezové oceli a ocelových plechů
  • Ergonomický design pro pohodlnou práci
  • Rychlostní elektronika DIGITRONIC s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění a omezením volnoběžných otáček
  • Ochrana proti přetížení
  • Včetně přívodního kabelu 4 m, brusného kotouče 180 mm, přídavné rukojeti, chrániče rukou a upínací sady
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu kotouče
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu kotouče

Charakteristika:

  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,5
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 1800 - 4800
  • Příkon [W]: 1200
  • Max. otáčky naprázdno: 4800
  • Min. otáčky naprázdno: 1800
  • Min. otáčky naprázdno: 4800
  • Min. otáčky naprázdno: 4800
  • Min. otáčky naprázdno: 1800
  • min. Otáčky naprázdno: 1800
  • Varianta výrobku: AS 12 E
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, brusný kotouč, přídavná rukojeť, ochranný kryt ruky, upínací sada

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, brusný kotouč 180 mm, přídavná rukojeť, ochranný kryt ruky, upínací sada.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku