AP12E ÚHLOVÁ LEŠTIČKA

Artiklové číslo: 4933383925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Lesticka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933383925
EAN / GTIN 4002395229406
Číslo výrobce 4933383925
L-číslo L00800 779

Popis

Popis:

  • Výkonný motor 1200 W
  • Ergonomický design pro pohodlnou práci
  • Lištačka pro leštění specifických materiálů
  • Rychlostní elektronika DIGITRONIC s ochranou proti měkkému startu a opětovnému spuštění
  • Ochrana proti přetížení
  • Omezení otáček v klidu
  • Mezerní kabel 6 m
  • Omezení rozběhového proudu
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu lešticího kotouče
  • Uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
  • Dodáváno s..: Kryt rukojeti, lešticí kotouč 150 mm

Charakteristika:

  • Průměr kotouče: 150
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,2
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 900 - 2500
  • Příkon [W]: 1200
  • max. otáčky naprázdno: 2500
  • min. otáčky naprázdno: 900
  • min. otáčky naprázdno: 900
  • min. otáčky naprázdno: 900
  • min. otáčky naprázdno: 900
  • min. otáčky naprázdno: 900
  • min. otáčky naprázdno: 900
  • min. Otáčky naprázdno: 900
  • Varianta výrobku: AP 12 E
  • Průměr kotouče [mm]: 150
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť, leštící kapota, leštící kotouč 150 mm

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť, kryt rukojeti, leštící deska 150 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku