WCS45 drážkovací fréza

Artiklové číslo: 4933383350
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
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933383350
EAN / GTIN 4002395229086
Číslo výrobce 4933383350
L-číslo L00820 124

Popis

Popis:

  • Výkonný motor 1900 W
  • Ochrana proti přetížení
  • Rychlé nastavení a plynulé jemné nastavení šířky a hloubky řezu
  • TILT-LOK: nastavitelná rukojeť
  • Rukojeť s měkkou rukojetí
  • Efektivní odsávání prachu díky uzavřené ochranné kapotě a přímému odsávacímu kanálu
  • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
  • Dodáváno s: 2 diamantovými řeznými kotouči DSU, upínacím klíčem, odizolovacím nástrojem a 4 m síťovým kabelem

Charakteristika:

  • Otáčky bez zatížení: 5800
  • Průměr kotouče: 150
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 6,6
  • Oběžné otáčky [min_1]: 5800
  • Příkon [W]: 1900
  • Max. šířka řezu: 45
  • Max. hloubka řezu: 45
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 45
  • Varianta výrobku: WCS 45
  • Průměr kotouče [mm]: 150
  • Šířka řezu [mm]: 45
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, 2 x diamantový řezný kotouč DSU, přídavná rukojeť, napínací klíč, odizolovací nástroj, kufr

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, 2 diamantové řezné kotouče DSU, přídavná rukojeť, upínací klíč, odizolovací nástroj, přepravní kufr.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku