JS120X přímočará pila

Artiklové číslo: 4933381680
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933381680
EAN / GTIN 4002395234677
Číslo výrobce 4933381680
L-číslo L00820 294

Popis

Popis:

  • Ergonomická elektronická List pro přímočarou pilu
  • Výkonný motor 710 W
  • Systém rychlé výměny pilových listů FIXTEC®
  • Stálá elektronika s plynulým rozběhem a předvolbou rychlosti zdvihu
  • 4násobný kyvný zdvih
  • Optimální rychlost zdvihu
  • Hloubka řezu max
  • Kyvadlový zdvih
  • Optimální výhled na rozhraní pro přesné a čisté řezy
  • Integrovaný kovový blok (IMB) pro maximální stabilitu a dlouhou životnost a robustní základová deska z hliníkového odlitku s ocelovou vložkou a plastovou kluznou patkou
  • Opěra Softgrip
  • Tlumení vibrací
  • Zařízení pro trvalé odfukování třísek
  • 5dílná sada pilových listů, Součástí dodávky je ochrana proti třískám, kluzná deska, sací adaptér a 4 m síťový kabel

Charakteristika:

  • Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 2,3
  • Příkon [W]: 710
  • Max. pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 30
  • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 30
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 120
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: JS 120 X
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, 5dílná sada pilových kotoučů, kryt třísek, kluzná patka, odsávací adaptér, kufr
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 120
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

4 m síťový kabel, 5dílná sada pilových listů, ochrana proti třískám, kluzná patka, odsávací adaptér, přepravní kufr.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku