FSPE110X přímočará pila

Artiklové číslo: 4933357990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933357990
EAN / GTIN 4002395229185
Číslo výrobce 4933357990
L-číslo L00820 242

Popis

Popis:

  • Robustní elektronická List pro přímočarou pilu se čtyřcestným kyvadlovým zdvihem
  • Výkonný 710 W motor
  • Pevná základová deska z litého hliníku s ocelovou vložkou a plastovou kluznou patkou
  • FIXTEC®-
  • Systém rychlé výměny pilových listů
  • Konstantní elektronika s plynulým rozběhem a předvolbou rychlosti zdvihu
  • 4násobný kyvadlový zdvih
  • Odsávání prachu s nastavitelným zařízením pro vyfukování třísek
  • Rukojeť s měkkou opěrkou
  • 5dílná sada pilových listů, ochrana proti třískám, kluzná podrážka, sací adaptér a 4 m síťový kabel jsou součástí dodávky

Charakteristika:

  • Přepravní kufřík
  • Hmotnost [kg]: 2,5
  • Příkon [W]: 710
  • Max. pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 30
  • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 30
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 120
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: FSPE 110 X
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, 5dílná sada pilových kotoučů, kryt třísek, kluzná patka, odsávací adaptér, kufr
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 120
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

4 m síťový kabel, 5dílná sada pilových listů, ochrana proti třískám, kluzná patka, odsávací adaptér, přepravní kufr.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku