Prémiový vrták do betonu 9x120 mm

Artiklové číslo: 4932493889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493889
EAN / GTIN 4058546510497
Číslo výrobce 4932493889

Popis

Popis:

  • Tyto vysoce kvalitní karbidové hroty (TCT) vrtáky jsou vhodné pro vrtání do betonu, plynu vypalovaného betonu, zdiva, břidlice a žuly
  • Červená spirála pro snadné rozlišení v kufříku nástroje
  • Vhodné pro použití v režimu rotace a nárazu

Charakteristika:

  • Průměr: 9 mm
  • Celková délka: 120 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku