Vrták do více materiálů 1/4“ 14x260 mm SCHOCKWAVE

Artiklové číslo: 4932493877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493877
EAN / GTIN 4058546510374
Číslo výrobce 4932493877

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné: Vhodné pro použití s ráznými klíče a pro všechny šroubováky/rázové vrtačky s 3čelisťovými vrtáky
  • Tyto karbidové vrtáky (TCT) jsou vhodné pro vrtání do betonu, slínku, střešní tašky, plynového betonu, tenkého kovu, Hliník, měkké až středně tvrdé keramické dlaždice, všechny druhy dřeva a plastu
  • Bílá spirála pro snadné odlišení v kufru nástroje

Charakteristika:

  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 260 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku