Svařovací rukojeťové kleště 305 mm

Artiklové číslo: 4932493619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493619
EAN / GTIN 4058546484903
Číslo výrobce 4932493619

Popis

Popis:

  • MOMENTOVÝ ZÁMEK™: Snadné a rychlé uchopení a upnutí plochých nebo kulatých obrobků. Seřizovací šroub s velkým očkem
  • Velkoplošné upínací čelisti maximalizují tlakové body pro celou řadu aplikací s efektivním a snadným ovládáním jednou rukou
  • Kalené čelisti pro větší upínací sílu na materiálu
  • Vysoce kvalitní chromování poskytuje ideální ochranu proti korozi

Charakteristika:

  • Délka: 343 mm
  • Rozpětí křídel: 90 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku