Plochý sekáč SDS+250x20 mm SLEDGE 10ks

Artiklové číslo: 4932493610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493610
EAN / GTIN 4058546484811
Číslo výrobce 4932493610

Popis

Popis:

  • Až 3× delší životnost ve srovnání se standardními sekáči
  • Samobrousná špička sekáče
  • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušená špička sekáče zůstává déle ostrá a snižuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Celková délka: 250 mm
  • šířka: 20 mm
  • Obsah: 10
  • Držák stopky: SDS-Plus

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku