Pila B. 150x6-2ks

Artiklové číslo: 4932493509
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493509
EAN / GTIN 4058546483807
Číslo výrobce 4932493509
L-číslo L00800 4825

Popis

Popis:

  • 3× rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo čepele o tloušťce 1,6 mm pro větší odolnost proti ohybu a také nízké vibrace a hladké řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Řez pilou: Ne
  • Obsah: 2
  • Typ materiálu: HCS
  • Max. Řezný výkon v zeleném dřevě: 6 - 60 mm
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě: 6 - 60 mm
  • Množství: 2
  • Délka řezu: 150 mm
  • Ponorný řez: Ne
  • Rozteč zubů: 4,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku