VDE kleště s vložkou 4 kusy

Artiklové číslo: 4932493250
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493250
EAN / GTIN 4058546481216
Číslo výrobce 4932493250

Popis

Popis:

  • Certifikát VDE
  • Ideální převodový poměr
  • Premiová pěna
  • Certifikát VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1. 000 V
  • Testováno do -40°
  • Kompletně kované, kalené a temperované pro optimální životnost
  • Šedá titanová povrchová úprava je nereflexní a zaručuje vysokou ochranu proti korozi
  • Indukčně kalené břity pro řezání nejtvrdších materiálů
  • Přesné zpracování pro optimální přenos síly a skvělý pákový efekt
  • Ergonomické rukojeti pro vysoký uživatelský komfort

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku