PACKOUT™ Kufřík se 4 zásuvkami

Artiklové číslo: 4932493189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493189
EAN / GTIN 4058546480608
Číslo výrobce 4932493189
L-číslo L00800 4754

Popis

Popis:

  • Snadný přístup k nástrojům, i když je kufr ve spodní části věže PACKOUT™
  • Kulové vodicí lišty unesou zatížení až 11 kg
  • Dodáváno s nastavitelnými přepážkami pro maximální přizpůsobení a lepší organizaci
  • , přizpůsobení pro lepší organizaci
  • Bezpečnostní vzpěry zabraňují náhodnému otevření během přepravy
  • Bezpečnostní vzpěry lze uzamknout visacím zámkem
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů a kovem vyztužených hran - ideální pro použití na staveništi
  • Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™

Charakteristika:

  • délka: 56 cm
  • šířka: 41 cm
  • Výška: 36 cm
  • Obsah: 1
  • Nosnost: 22 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku