MXFDCD350DR Vrtací souprava 350 mm

Artiklové číslo: 4932493145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493145
EAN / GTIN 4058546480165
Číslo výrobce 4932493145

Popis

Popis:

  • Výškově nastavitelná rukojeť hnacího motoru a snadno dosažitelná rukojeť pro nastavení hloubky umožňují snadné ovládání jednou rukou
  • Nástavec pro stroj a nádrž na vodu kompatibilní se systémem M18™ SWITCH TANK™
  • Pro použití s akumulátorovou jádrovou vrtačkou MXF, pro vrtání otvorů do průměru 350 mm
  • Možnost použití s vývěvou na hladkých a rovných površích
  • Nastavitelný posuvný vozík
  • Velká kola zajišťují snadnou přepravu na staveništi
  • Motorová jednotka MX FUEL™ se díky rychloupínacímu mechanismu instaluje bez použití nářadí během několika sekund

Charakteristika:

  • délka: 93.5 cm
  • šířka: 50 cm
  • Výška: 24 cm
  • Hmotnost: 15 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku