WHMWBR-XXL lehký pracovní svetr hnědý

Artiklové číslo: 4932493135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka paže Dlouhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493135
EAN / GTIN 4058546480066
Číslo výrobce 4932493135
L-číslo L00800 5016

Popis

Popis:

  • Lehká mikina se snadno navléká přes sebe, a proto je všestranně použitelná
  • Pracovní provedení se zesílenými předními kapsami a přestřiženými ramenními švy
  • Pohodlný design a střih umožňují volný a snadný pohyb při práci

Charakteristika:

  • Barva: hnědá
  • velikost: XXL
  • Obsah: 1
  • materiál: 70 % bavlna / 30 % polyester

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku