BCP BLU S/M Baseballová čepice

Artiklové číslo: 4932493105
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
Druh produktu Čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493105
EAN / GTIN 4058546479763
Číslo výrobce 4932493105
L-číslo L00800 5011

Popis

Popis:

  • Lehká kšiltovka pro ochranu před sluncem, na stavbě nebo v přírodě
  • Zůstaňte v chladu a suchu. Materiál rychle odvádějící vlhkost
  • Pružný pásek pro optimální přizpůsobení
  • Ochranný faktor proti UV záření UPF 50+ v souladu s normou EN 13758-1.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • velikost: S / M
  • Obsah: 1
  • materiál: 92 % polyester / 8 % elastan

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku