BCP GR S/M Baseballová čepice

Artiklové číslo: 4932493101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493101
EAN / GTIN 4058546479725
Číslo výrobce 4932493101

Popis

Popis:

  • Lehká kšiltovka pro ochranu před sluncem, na stavbě nebo v přírodě
  • Zůstaňte v chladu a suchu. Materiál rychle odvádějící vlhkost
  • Pružný pásek pro optimální přizpůsobení
  • Ochranný faktor proti UV záření UPF 50+ v souladu s normou EN 13758-1.

Charakteristika:

  • Barva: šedá / stříbrná
  • velikost: S / M
  • Obsah: 1
  • materiál: 92 % polyester / 8 % elastan

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku