BCS RD L/XL Baseballová čepice

Artiklové číslo: 4932493100
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
    Druh produktu Čepice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932493100
    EAN / GTIN 4058546479718
    Číslo výrobce 4932493100

    Popis

    Popis:

    • Lehká čepice pro ochranu před sluncem, na staveništi nebo v přírodě
    • Pružný pásek pro optimální přizpůsobení. Kšiltovky jsou k dispozici ve velikostech S/M a L/XL v červené, černé nebo šedé barvě
    • Ochranný faktor proti UV záření UPF 50+ v souladu s normou EN 13758-1.

    Charakteristika:

    • Barva: Červená
    • velikost: L / XL
    • Obsah: 1
    • materiál: 63 % polyester / 34 % bavlna / 3 % elastan

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku