WW LS YL L T-Shirt s dlouhým rukávem

Artiklové číslo: 4932493090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493090
EAN / GTIN 4058546479619
Číslo výrobce 4932493090

Popis

Popis:

  • Lehká, abyste zůstali na stavbě produktivní i v horkém počasí
  • Materiál odvádějící vlhkost, 100% polyester
  • Rychleschnoucí vícevrstvý síťovaný materiál v hlavních potních zónách pro dobré odvětrávání v podpaží, na bocích těla a na zádech
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení brašen s nářadím, batohů nebo horolezeckých úvazků a pro větší volnost pohybu
  • Faktor UV ochrany UPF 50+ podle normy EN 13758-1

Charakteristika:

  • Barva: Žlutá
  • velikost: L
  • Obsah: 1
  • materiál: 100 % polyester

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku