WT SS BLU XXL T-Shirt krátký rukáv

Artiklové číslo: 4932493017
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
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493017
EAN / GTIN 4058546478889
Číslo výrobce 4932493017

Popis

Popis:

  • Odolná tkanina 200 g/m², odolná proti roztržení a oděru, ideální pro použití na staveništi
  • Odolná a prodyšná směs bavlny (60 %) a polyesteru (40 %)
  • Kapsa na hrudi pro pera, špunty do uší nebo jiné předměty
  • Ochranný faktor proti UV záření UPF 50+ podle normy EN 13758-1

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • velikost: XXL
  • Obsah: 1
  • materiál: 60 % bavlna / 40 % polyester.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku