HT SS GR XL T-Shirt krátký rukáv

Artiklové číslo: 4932492971
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492971
EAN / GTIN 4058546478421
Číslo výrobce 4932492971

Popis

Popis:

  • Lehká a prodyšná pracovní košile s gramáží 156 g/m² pro větší pohodlí a produktivitu
  • Speciálně navržená pro větší pohyblivost, se spadlými rameny a plným pokrytím těla
  • Prodyšná a pohodlná směs bavlny (33 %) a polyesteru (67 %)

Charakteristika:

  • Barva: Šedá
  • velikost: VELIKOST XL
  • Obsah: 1
  • materiál: 33 % bavlna / 67 % polyester

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku