Držák šestihranných bitů 1/4″

Artiklové číslo: 4932492871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492871
EAN / GTIN 4058546477424
Číslo výrobce 4932492871
L-číslo L00800 4743

Popis

Popis:

  • Magnetický adaptér pro šestihranné bity 1/4 palce pro průchozí ráčnu M12 umožňuje používat šestihranné bity, bity Torx a všechny ostatní šestihranné bity 1/4 palce pro dosažení výkonu, produktivity a všestrannosti v těch nejtěsnějších prostorách

Charakteristika:

  • Držák stopky: 14.4 mm
  • Držák nástroje: 1/4 Zoll
  • typ: Šestihran
  • Vhodné pro: Baterie přes ráčnu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku