Adaptér pro nástrčné hlavice úderové 1/2″

Artiklové číslo: 4932492870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492870
    EAN / GTIN 4058546477417
    Číslo výrobce 4932492870
    L-číslo L00800 4765

    Popis

    Popis:

    • Adaptér umožňuje použití běžných nástrčných hlavic s 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ nátrubkem
    • Kompatibilní s průchozí ráčnou M12 FUEL™ INSIDER™

    Charakteristika:

    • Držák stopky: 14.4 mm
    • Držák nástroje: 1/2 Zoll
    • typ: Kovadlina
    • Vhodné pro: Baterie přes ráčnu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku