Stranový klíč - 10x13 mm

Artiklové číslo: 4932492720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492720
    EAN / GTIN 4058546475918
    Číslo výrobce 4932492720
    L-číslo L00800 4939

    Popis

    Popis:

    • Tenký design pro optimální přístupnost
    • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort
    • Barevné označení velikosti pro snadnější identifikaci
    • Vysoce kvalitní chromování zabraňuje rezavění

    Charakteristika:

    • velikost: 10 x 13 mm
    • Obsah: 1
    • délka: 172 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku