Sada stanových klíčů - 7 ks

Artiklové číslo: 4932492713
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492713
    EAN / GTIN 4058546475840
    Číslo výrobce 4932492713
    L-číslo L00800 4862

    Popis

    Popis:

    • Tenký design pro optimální přístupnost
    • Zakulacená rukojeť s T-profilem pro vysoký uživatelský komfort
    • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
    • Vysoce kvalitní chromování zabraňuje korozi
    • V robustní srolované tašce s upevňovacími oky

    Charakteristika:

    • Počet dílů: 7
    Rozsah dodávky: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku