Kompaktní sada ráčny 39PC 1/4″

Artiklové číslo: 4932492672
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492672
EAN / GTIN 4058546475437
Číslo výrobce 4932492672
L-číslo L00800 4843

Popis

Popis:

  • Ráčna MILWAUKEE® s 90 zuby ráčny s pouze 4 zpětnými úhly a krátkou konstrukcí rukojeti pro optimální přístup
  • Musky se ČTYŘMI PLOCHAMI proti odvalování
  • Bity SHOCKWAVE™ pro použití s rázovými utahováky
  • Vysoce kvalitní textilní pouzdro a vyjímatelná pěnová vložka

Charakteristika:

  • Držák nástroje: 1/4 Zoll
  • Počet dílů: 39
Rozsah dodávky: Kompaktní ráčna 1/4 palce, univerzální kloub 1/4 palce, prodloužení 76 mm, 13 x 1/4 palcové nástrčné hlavice (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm), nástrčné hlavice 1/4 palce čtyřhran na 1/4 palce šestihran, 22 x nárazuvzdorné bity SHOCKWAVE™ dlouhé 25 mm (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX BO8, TX BO10, TX BO15, TX BO20, TX BO25, TX BO30, TX BO40, SL 0. 8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm Hex 5 mm, Hex 6 mm).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku