Kleště na olejový filtr

Artiklové číslo: 4932492511
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492511
Kopírovat
EAN / GTIN 4058546418786
Kopírovat
Číslo výrobce 4932492511
Kopírovat
L-číslo L01850 1546
Kopírovat
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Šířka otvoru až 89 mm v kompaktním provedení o délce pouhých 230 mm
  • Vhodné pro širokou škálu aplikací v automobilovém a sanitárním průmyslu
  • Ergonomické rukojeti s měkkým povrchem pro uchopení
  • Kovaná konstrukce nabízí maximální nosnost..

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 228
  • Hmotnost [kg]: 0,229
  • Délka [mm]: 65

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku