Sada nástrčných hlavic 3/8″ metrická

Artiklové číslo: 4932492509
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492509
EAN / GTIN 4058546418762
Číslo výrobce 4932492509
L-číslo L00800 3406

Popis

Popis:

  • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetočení
  • Konstrukce FOUR FLAT™ pro uchycení klíčů
  • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromované nástrčné hlavice
  • Včetně úložné lišty pro snadné uspořádání nářadí..

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 37
  • Hmotnost [kg]: 1,084
  • Obsah: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, úložná lišta
  • Délka [mm]: 273

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku