Sada nástrčných hlavic 3/8″ imperiální

Artiklové číslo: 4932492508
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492508
    EAN / GTIN 4058546418755
    Číslo výrobce 4932492508
    L-číslo L00800 3931

    Popis

    Popis:

    • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetočení
    • Konstrukce FOUR FLAT™ pro uchycení klíčů
    • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
    • Chromované nástrčné hlavice
    • Včetně úložné lišty pro snadné uspořádání nářadí..

    Charakteristika:

    • Šířka [mm]: 37
    • Hmotnost [kg]: 0,63
    • Obsah: 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, úložná lišta
    • Délka [mm]: 273

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku