Sada nástrčných hlavic 3/8″ metrická

Artiklové číslo: 4932492507
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492507
EAN / GTIN 4058546418748
Číslo výrobce 4932492507
L-číslo L00800 3383

Popis

Popis:

  • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetočení
  • Konstrukce FOUR FLAT™ pro uchycení klíčů
  • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromované nástrčné hlavice
  • Včetně úložné lišty pro snadné uspořádání nářadí..

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 37
  • Hmotnost [kg]: 0,63
  • Obsah: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, úložná lišta
  • Délka [mm]: 273

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku