Kleště na hadice malého průměru (8 mm)

Artiklové číslo: 4932492500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492500
EAN / GTIN 4058546418670
Číslo výrobce 4932492500
L-číslo L00800 4888

Popis

Popis:

  • Nejlepší přístup do úzkých prostor díky křížovému provedení
  • Multifunkční úchopové zóny pro uchopení nejrůznějších materiálů, jako jsou šrouby, svorníky a kabely
  • Jednokloubové provedení pro větší kontrolu a lepší úchop ve srovnání s dvoukloubovým provedením
  • Zabroušené hroty pro uchopení hadic bez poškození

Charakteristika:

  • průměr: 8 mm
  • Obsah: 1
  • délka: 327 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku