Střední kleště na pojistné kroužky - 45 - hrot 1,2 mm

Artiklové číslo: 4932492491
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492491
EAN / GTIN 4058546418588
Číslo výrobce 4932492491

Popis

Popis:

  • Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky snadno uchopitelnému drážkovanému kotouči
  • Nastavitelný pro vnitřní a vnější kroužek. Robustní konstrukce kloubu s kovovým přepínacím kolečkem
  • Dvojitě namočené rukojeti pro bezpečné uchopení

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • délka: 152 mm
  • hrot: 1.2 mm
  • Úhel hrotu: 45 Grad

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku